Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera ROBUS PORTAL DUAL WATTAGE CCT + senzor + zasilna LED 12/21W 3000/4000/6500K CRI>80 1110/1960lm BEL okrogel Montaža na steno / na strop fi300x60mm IK07 IP54 s senzorjem gib

Šifra: 2868965

EAN: 5391370097208

LED Group

RPOXCCT3ES-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
12/21
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1110/1960
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
fi300x60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
DA
Kot sevanja
120°
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center