Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA OEOS-302 2x 60W E27 BEL okrogel fi 300mm IP20 230V

Šifra: 1227607

EAN: 3838959790881

ELEKTROMATERIAL

612001142

No product image

Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA OEOS-302 je okrogla, v beli barvi, premera 300mm, ima 2x okov E27 in zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LUXEM
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
60
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 300
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center