Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera EDGE S EDSE18/1W/E/1/SE/X/WH/4000 LED 18W 4000K 1950lm LED driver + AKU 1h BEL kvadratni 280x280mm IP54

Šifra: 2743417

EAN: 5902869505519

AWEX

EDSE18/1W/E/1/SE/X/W

No product image

Plafonjera EDGE S LED je kvadratne oblike, dimenzije 280x280 mm, v beli barvi, ima moč 18W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1950 lumnov, LED driver + AKU modul 1h avtonomije in zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE S
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
18
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1950
Vrsta napajalne naprave
LED driver + AKU 1h
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratno
Dimenzija (mm)
280x280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center