Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera EDGE R LED 24W 3000K 2405lm LED driver BEL okrogel fi 280mm IP54 230V A++

Šifra: 2781585

EAN: 5902869550472

AWEX

EDRE24/WH/3000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE R
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2405
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center