Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Streha za omaro E THALASSA PLA 38mm 500mm 320mm Poliester

Šifra: 2740320

EAN: 3606480777394

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTJPLA53G

No product image

Poliestrski pokrov za omaro PLA Š 500 x G 320 mm - RAL7035

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THALASSA PLA
Višina (mm)
38
Širina (mm)
500
Globina (mm)
320
Material
Poliester

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
siva
RAL številka
RAL 7032
S prezračevanjem
brez prezračevanja
Z vstopom kabla
brez vstopa kabla
Primeren za zunanjo postavitev
za zunanjo postavite

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center