Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stran./zadn. stranica omare I RITTAL 2000mm 600mm Stranska kovina Prašno b. (pak=2kos)

Šifra: 2764452

EAN: 4028177827417

RITTAL

8106245 - VX 8106.245

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Primerno za stranske stene
Stranska
Material
kovinski
Površinska obdelava
S prašnim premazom

Ostali podatki ali lastnosti

Globina za vgradnjo omare (mm)
600
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Z vstopom kabla
Ne
Število višin
0
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center