Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stran./zadn. stranica omare I PanelSeT 1600mm 600mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten jeklo Prašno b.

Šifra: 2850128

EAN: 3606486104552

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYBPN166

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PanelSeT
Višina (mm)
1600
Širina (mm)
600
Primerno za stranske stene
ni za stranske stene
Primerna kot zadnja stena
prim.kot zadnja sten
Material
Jeklo
Površinska obdelava
S prašnim premazom

Ostali podatki ali lastnosti

Širina omare za namestitev (mm)
600
Barva
siva
RAL številka
7035
Z vstopom kabla
Ne
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center