Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat Theben 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 10 funkcij, zero-cross, opozorilo pred izklopom

Šifra: 2774990

EAN: 4003468000052

Theben

0060003 - ELPA 6 plus

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
0,5-20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronska z multi funkcijo
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
od 220 do 240
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 60
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16
Tipka sijaj toka svetilke (mA)
150
Vrsta vezave
3 - in 4-žično vezje
Predhodno opozorilo izklopa
Utripanje
Možnost izbire električnega impulza
Da
Ponavljajoč
Ponovno nastavljiva + trajna luč + razširitev časa
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
3600
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
3600
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
3600
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1200
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center