Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 1M

Šifra: 1165750

EAN: 3303431062621

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15232

No product image

Acti 9 - MINs - tih elektronski časovnik - nastavljiv od 0,5 do 20 minut

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 MIN
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Zamuda (min)
0,5-20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Elektronska
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
66
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
od 50 do 50
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
10
Vrsta vezave
3 - in 4-žično vezje
Predhodno opozorilo izklopa
Brez
Možnost izbire električnega impulza
Ne
Ponavljajoč
Brez
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2300
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
2300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center