Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - priključna plo. WAGO 757-284/000-025 8

Šifra: 2765891

EAN: 4045454478964

WAGO

757-284/000-025

No product image

M12 S/A-Box, 8 vrat 4-polni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število rež senzor/aktuator
8

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba odhoda za glavne linije
Pritrjen Kabel / priključek
Prerez jedra zaključnega kabla
0,34
Kabelska uvodnica za kabel premera (mm)
7,5-7,5
Dolžina tovarniško pripravljenih kablov (m)
25
Dolžino kabla je mogoče konfigurirati
Da
Število kanalov na režo za priključek
8
Tipi vej za kable (senzor / aktuator)
M12
Število polov rež senzorja/aktuatorja
4
Nazivna napetost (V)
32
Stopnja onesnaženosti
Cat.3
Obratovalna napetost (V)
10-30
Največja trenutna zmogljivost na I / O signala (A)
2
Največja tokovna zmogljivost na vtičnico (A)
9
Material za stik glavni del
Medenina
Material stične površine
Zlata
Material izolatorja
PA
Navojne puše za reže senzorja/aktuatorja
M12
Z LED indikacijo
Da
Z zmožnostjo ločevanja
Ne
Priključek za NPN senzorjev
Ne
Fiksni kabel primeren za kabelsko vodilo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Barva ohišja
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
-25-80
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
60
Višina (mm)
26
Dolžina
152
Globina (mm)
152

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center