Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 706-7753/301-200 20P Ž 2m

Šifra: 2771263

EAN: 4045454874131

WAGO

706-7753/301-200

No product image

Kabel S, WAGO 753 2xT16ES

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
20
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Ženski (vodilo)
Dolžina kabla (m)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip vtiča stika, stran ohišja
Moški (vtič)
Brezhalogensko
brezhalogen
Barva kabla oplašča
siva
Z LED indikacijo
brez LED indikacije
Pregledani
nepregledani
Tip kabla
Enojedrna
Mrežno Sevanje
ni mrežno sevanje
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-25-70
Nazivni tok v (A)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center