Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique 2P M ravni 3m

Šifra: 2614448

EAN: 3666916041680

TELEMECHANIQUE

ZCMC29L3 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Število polov (P)
2
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - zunaj
Ravna
Dolžina kabla (m)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka na ohišju
Brez konca prevodnika
Tip vtiča stika, stran ohišja
Moški (vtič)
Položaj vstopa kabla, stran - ohišje
Ravna
Brezhalogensko
Ne
Barva kabla oplašča
Črna
Z LED indikacijo
Ne
Pregledani
Da
Tip kabla
Večjedrne
Mrežno Sevanje
Da
Material za stik glavni del
CuZn
Material stične površine
Drugo
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-40
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
-25
Nazivni tok v (A)
1,5
Nazivna napetost (V)
240
Odpornost (mOhm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center