Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 4P Ž Kotni 5m PUR

Šifra: 2609281

EAN: 3838629465484

IFM ELECTRONIC si

EVC005 - ADOAH040MSS0005H04

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IFM
Vrsta električnega priključka, na strani
M12
Število polov (P)
4
Tip kontakta vtiča, na terenski strani
Ženski (vodilo)
Položaj vstopa kabla, stran - zunaj
Koten
Dolžina kabla (m)
5
Material kabelskega ovoja
PUR (poliuretan)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center