Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije PLEXO 069538L IP55 SIV 6A

Šifra: 2862667

EAN: 3414971878549

LEGRAND

069538L - Plexo

No product image

PLEXO MEH ZA STIK ZA SENČILA SIVO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Barva
siva
Nazivni tok (A)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
Da
Elektronsko upravljanje
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
RAL številka (približno)
7046
Transparentno
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Način delovanja
Drugo
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
3
Število polov
1
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Globina naprave (mm)
40
Višina naprave (mm)
70,5
Širina naprave (mm)
70,5
Globina vgradnje (mm)
34,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center