Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije EKONOMIK P/O 2P Blister ČRN 10A 1M Blister

Šifra: 1194877

EAN: 3831006923683

TEM ČATEŽ

SE52NBNT09-B - 4315811

No product image

STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V~ NT 09

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Izvedba
2-polno stikalo
Barva
Črna
Nazivni tok (A)
10
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
ni meh.upravljanje
Elektronsko upravljanje
brez elektons.upravl
Izvedba sestave
Osnovni element
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
Brez
Površinska obdelava
Mat
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Električno in mehansko zaklepanje
brez ele./meh.zakl.
RAL številka (približno)
RAL 9005
Transparentno
Ni transparenten
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
1
Število polov
2
Število polov
2
Vrsta priklopa
Vtična sponka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center