Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za žaluzije EKONOMIK P/O 2P Blister BEŽ 10A 1M Blister

Šifra: 1222844

EAN: 3831006918481

TEM ČATEŽ

SE52IWNT09-B - 4315382

No product image

STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V~ NT 09

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Izvedba
2-polno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
10
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Mehansko upravljanje
mehansko upravljanje
Elektronsko upravljanje
brez elektons.upravl
Izvedba sestave
Osnovni element
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Električno in mehansko zaklepanje
ele./meh.zaklepanje
RAL številka (približno)
1013
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Način delovanja
Ročica
Nazivna napetost (V)
250
Število tipk
1
Število polov
2
Število polov
2
Vrsta priklopa
Vtična sponka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center