Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo za kabel New Unica Kabel stikala ANTR 10A 250V PVC

Šifra: 2800918

EAN: 3606489455606

SCHNEIDER ELECTRIC

NU322654

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Izvedba
Kabel stikala
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
250
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Nano prevleka
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Način delovanja
Obrnite / pritisnite gumb
RAL številka (približno)
7021

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center