Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo UNICA P/O NAVADNO BEŽ 10A Ne IP20 1M

Šifra: 1122137

EAN: 8420375124583

SCHNEIDER ELECTRIC

MGU3.101.25

No product image

Unica - stikalo rocker - 1-smerno - 10 AX 250 V AC - 1 m - bež

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
UNICA
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
RAL 9010
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Drugo
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Se ne uporablja
Vrste razsvetljave
Ni vključeno
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
34
Globina vgradnje (mm)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center