Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo TEM ČATEŽ VGR. NAVADNO BEŽ 3A Ne IP20 3M Kartično, 15-20s zakasnitev, Unipack

Šifra: 2782990

EAN: 3831006922464

TEM ČATEŽ

EM40IW-U - 4315492

No product image

KARTIČNO STIKALO ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO 3A 250V~ 3M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
3
Osvetlitev
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Način delovanja
Hotelska kartica
Nazivna napetost (V)
250
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
Ne
Število modulov (sistem modulov)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center