Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo SYSTEM P/O MENJALNO BEL 16A brez osvetlitve IP41 1M

Šifra: 1002296

EAN: 8011564132955

GEWISS

GW20576

No product image

Menjalno stikalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 1M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
RAL 9016
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
16
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Se ne uporablja
Vrste razsvetljave
Se ne uporablja
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
40
Globina vgradnje (mm)
30
Min. globina vgradne doze (mm)
35
Stopnja mehanske odpornosti
Ni na voljo
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center