Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO VGR. 1P NO časovni zamik BEL 8A IND IP55

Šifra: 2863758

EAN: 3414971879935

LEGRAND

069604L - Plexo

No product image

PLEXO MEH OSV STIK S ČAS. ZAMIKOM BEL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
8
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center