Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo PLEXO N/O MENJALNO ANTR 10A IND lokator IP55

Šifra: 2862819

EAN: 3414972110310

LEGRAND

069736L - Plexo

No product image

PLEXO N/O MENJALNO STIKALO OSV. ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Antracit
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
7016
Način delovanja
Drugo
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Z montažno ploščo
Ne
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
82
Višina naprave (mm)
85
Globina naprave (mm)
61
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Barva operaterja stikala
Antracit

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center