Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stikalo PLATO blister z okvirjem P/O SER. BEL 10A brez osvetlitve IP20

Šifra: 1155655

EAN: 3838959564963

ELEKTROMATERIAL

618102

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATO
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Serijsko stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Potisno stikalo
Način delovanja
Gumb
Nazivna napetost (V)
250
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.
Stikalo za pranje
brez stikala za pran

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center