Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo OMEGA rifuza brez okvirja P/O MENJALNO BEL 10A tlivka IP20

Šifra: 1113677

EAN: 3838959101205

ELEKTROMATERIAL

315476

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OMEGA
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
Brez
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
brez potisnega stika
RAL številka (približno)
RAL 9010
Nazivna napetost (V)
250
Prostor za oznake / površina za informacije
brez
Število delovnih preklopov
2
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
brez
Stikalo za pranje
brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center