Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo NILOE P/O NAVADNO BEŽ 10A Opcijsko IP20

Šifra: 2742888

EAN: 3414970683908

LEGRAND

764600

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NILOE
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Opcijsko
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Potisno stikalo
Ne
RAL številka (približno)
1013
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Število delovnih preklopov
1
Preklopni tok za svetilke (AX)
10
Kontakt povratne informacije
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Stikalo za pranje
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Z montažno ploščo
Da
Prostor za oznako/površina z informacijami
Ne
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
Drugo
Širina naprave (mm)
75,8
Višina naprave (mm)
75,8
Globina naprave (mm)
45,5
Globina vgradnje (mm)
31
Min. globina vgradne doze (mm)
30
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Stikalo za ogrevanje
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Barva operaterja stikala
Bež

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center