Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL P/O 2x1P BEL 3A brez osvetlitve IP20 2M za prstni odtis, Unipack

Šifra: 2783554

EAN: 3831006982529

TEM ČATEŽ

EM71PW-U - 6238491

No product image

Stikalo MODUL na prstni odtis BIOPASS kompletno - čitalec + relejska enota z napajalnikom. Vgradne širine 2M, bele barve. Kapaciteta je 500 prstnih odtisov, 2 relejska kontakta 3A, upravljanje preko X-Manager aplikacije

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
2x1-polno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
3
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Potisno stikalo
Način delovanja
Gumb
Nazivna napetost (V)
250
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center