Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL EDGE VGR. NAVADNO ČRN 16A 1M Unipack

Šifra: 2847251

EAN: 3831127800061

TEM ČATEŽ

SP10PB-U - 6215103

No product image

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M PB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL EDGE
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Črna
Nazivni tok (A)
16
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center