Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo MODUL EDGE VGR. MENJALNO KR 16A Da IP20 1M Unipack

Šifra: 2846582

EAN: 3831127800504

TEM ČATEŽ

SP60PC-U - 6215164

No product image

STIKALO MENJALNO 16AX 250V~ 1M PC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL EDGE
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Menjalno stikalo
Barva
Krom
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Da
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center