Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo LOGIQ P/O 2P TI 16A IND IP20 S simbolom '0-1', vij. Unipack

Šifra: 2789310

EAN: 3831006988064

TEM ČATEŽ

SQ22TIIN03XO-U - 4415027

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
2-polno stikalo
Barva
Titan
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
Indikator
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
7048
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Funkcijska osvetlitev
Nadzor in orientacija
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
45
Globina vgradnje (mm)
29

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center