Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalo EKONOMIK P/O NAVADNO BEŽ 10A tlivka IP20 Blister

Šifra: 1151742

EAN: 3831006911376

TEM ČATEŽ

SE10IWIN-B - 4315281

No product image

STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~ IN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
Navadno stikalo
Barva
Bež
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
Osvetlitev s tlivko
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Da
RAL številka (približno)
1013
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Pritrditev z krempelj
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Število modulov (sistem modulov)
1
Vrste razsvetljave
LED zamenljiv
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
45
Globina vgradnje (mm)
29

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center