Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalni avdio/video modul New Unica P/O BEL Povezava z zvočniki ni zaščite prahu IP2X PVC

Šifra: 2800956

EAN: 3606489456078

SCHNEIDER ELECTRIC

NU348618

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Uporaba
Povezava z zvočniki
Z zaščito pred prahom
ni zaščite prahu
Stopnja zaščite (IP)
IP2X
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Označevalno polje
brez označevalnega območja
Z oznako
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Podporni obroč
Ne
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ne
Način pritrditve
Drugo
Napenjalo
Da
Vrstna sponka
Ne
Število modulov (sistem modulov)
2
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
32
Izstopna smer
Ravna
Z vodili / spoji
Ne
Primerno za številne priključke / spoje
2
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
25
Z osvetlitvijo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center