Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna ura Theben ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO

Šifra: 2774996

EAN: 4003468020821

Theben

0260030 - theben-timer 26

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Izvedba
analogna
Vrsta ure
Dan-/Dnevna ura
Nominalni preklopni tok pri 230 V AC (A)
16
Najkrajši preklopni čas (min)
15
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta pogona
Sinhrono omrežje
Način montaže
Adapter z vtičnico
Avtonomija na dan (s)
60
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center