Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I SPACIAL SM 1800mm 1200mm 400mm kovina z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2602409

EAN: 3606485120270

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSM1812402DP

No product image

Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 1800 x 1200 x 400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL SM
Višina (mm)
1800
Širina (mm)
1200
Globina (mm)
400
Material
kovinski
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
mogoča talna montaža
Možna montažo na steno
ni za stensko montažo
Površinska montaža
ni površinska montaž
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center