Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL PS sestavljive 2000mm 600mm 400mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP55 SIV

Šifra: 2605803

EAN: 4028177250796

RITTAL

8604500 - TS 8604.500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Globina (mm)
400
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Mon.pl.nast.po glob.
Število ključavnic
1
Razširljivo
Da
Primerno za metrično montažo
ni za metrično mont.
Primeren za zunanjo postavitev
ni za zunanjo post.
EMC različica
ni EMC
Zastekljenih vrat
ne zastekljenih vrat
Z vrati prezračevanja
brez vrat prezračev.
Z zadnjimi vrati
brez zadnjih vrat
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Ne
Namestitev na steno
ni za na steno
Pritrditev drogov
brez pritrdit.drogov
Poševna streha
ravna streha
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center