Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I RITTAL 1200mm 1200mm 500mm Al brez montažne plošče 2vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2807100

EAN: 4028177569218

RITTAL

9784540 - CS 9784.540

No product image

Zunanje ohišje Rittal new basic iz aluminija AlMg3, z UV odpornim prašnima barvanjem, RAL7035 barve. Dimenzije omare (ŠxVxG) so 1200x1200x500mm +100mm podstavek in streha, IP55, IK09 zaščita, dvoja vrata.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
1200
Širina (mm)
1200
Globina (mm)
500
Material
Aluminij
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Ne
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 3R

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center