Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I PanelSeT 2000mm 600mm 500mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035

Šifra: 2850001

EAN: 3606486103197

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFN20650T

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PanelSeT
Višina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Globina (mm)
500
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
brez mont.plošče
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Da
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Namestitev na steno
Ne
Z možnostjo povezovanja
Da
Toplotno odvajanje (Delta T = 20 K) v skladu z IEC/TR 60890 (W)
535
Samostoječi stenski model
Da
Ločeno
Ne
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center