Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I GT 800mm 400mm 250mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035

Šifra: 2796029

EAN: 3838895592112

ETI

001102129 - GT 80-40-25

No product image

Kovinska stikalna omara ETI GT z montažno ploščo, ena vrata, IP66, siva RAL 7035.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GT
Višina (mm)
800
Širina (mm)
400
Globina (mm)
250
Material
kovinski
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center