Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna omara I EATON zidna 1200mm 800mm 300mm kovina z montažno ploščo z mont.ploščo 1vrata IP65 7035

Šifra: 2737765

EAN: 4015081112777

EATON

111718 - CS-128/300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Višina (mm)
1200
Širina (mm)
800
Globina (mm)
300
Material
kovinski
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Namestitev na steno
Da
Pritrditev drogov
Da
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
12
Namestitev na steno
Da
Z možnostjo povezovanja
Ne
Toplotno odvajanje (Delta T = 20 K) v skladu z IEC/TR 60890 (W)
141
maks. dovoljena obremenitev ohišja v skladu z IEC 62208 (N)
3900
maks. dovoljena obremenitev vrat(-ov) v skladu z IEC 62208 (N)
400
maks. dovoljena obremenitev montažne plošče po IEC 62208 (N)
3500
Samostoječi stenski model
Da
Ločeno
Ne
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Da
Prozoren pokrov
Ne
Z vrati
Ne
Z vrh
Ne
Pred tiskanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center