Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 3 okna, 3 točkovno 900mm 600mm 190mm PVC z montažno ploščo 2vrata

Šifra: 2644484

EAN: 3831105204126

PREBIL PLAST

PMO4NKPL - PMO 4 N KPL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PREBIL PLAST
Višina (mm)
900
Širina (mm)
600
Globina (mm)
190
Material
Umetna masa
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center