Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O 2 okni, 3 točkovno 600mm 450mm 190mm PVC z montažno ploščo 1vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1208358

EAN: 3831105204195

PREBIL PLAST

PMO2NKPL - PMO 2 N KPL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PREBIL PLAST
Višina (mm)
600
Širina (mm)
450
Globina (mm)
190
Material
Umetna masa
Z montažno ploščo
z montažno ploščo
Število vrat (vrata)
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP43
RAL številka
RAL 7036

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center