Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Števec električne energije POWERLOGIC 3F za tokovnike VEČ TAR. 6A 80-570V RS485 5M

Šifra: 2867044

EAN: 3606480481611

SCHNEIDER ELECTRIC

METSEPM3255

No product image

Merilnik moči PM3255 - 2 digitalna V - 2 digitalna I - RS485

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Tip pola
3-fazni
Izvedba
za tokovnike
Stopnja tarife
Multi-stopnja
Max. tok (Imax) (A)
6
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
80-570
Vrsta vmesnika
RS-485
Širina v številu modularnih razmakov (M)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
5
Tarifni nadzor
Notranji / zunanji
Razred točnosti
C
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
od 50 do 330
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
od 45 do 65
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Da
Impulzni izhod
električni
Hitrost impulza (Imp / kWh)
od 0,01 do 500
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center