Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka SLV BIG THEO WALL BEAM UP/FLOOD DOWN LED 2x 29W 3000K 2130lm LED driver vgrajen ANTR kvadratni 130x130x290mm IP44 500mA

Šifra: 2798786

EAN: 4024163175746

SLV

234515

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
29
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2130
Vrsta napajalne naprave
LED driver vgrajen
Barva ohišja
Antracit
Oblika
kvadratno
Dimenzija (mm)
130x130x290
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivni tok (mA)
500

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center