Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka SLV ANGOLUX WALL 7,6W 3000K CRI>80 500lm BEL IP44 120st. 80mA A-A++

Šifra: 2722345

EAN: 4024163143561

SLV

231351

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
7,6
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
500
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Kot sevanja
120
Nazivni tok (mA)
80
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Plastic
Širina (mm)
17
Višina / globina (mm)
8,6
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
25000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center