Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka LEDS-C4 AFRODITA Double Emission LED 17,5W 4000K 1644lm LED driver on/off SIV pravokotno 220x120mm IP66 navzgor/navzdol 100-240V

Šifra: 2798281

EAN: 8435381496296

LEDS-C4

05-9911-Z5-CM

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDS-C4
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
17,5
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1644
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
siva
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
220x120
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Kot sevanja
navzgor/navzdol
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center