Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stenska svetilka FORLIGHT SLIM LED 5W 3000K 268lm LED driver ANTR Ovalen 115x90mm IP54 100-240V A++

Šifra: 2763402

EAN: 8435381495237

LEDS-C4

PX-0433-ANT

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT SLIM je ovalne oblike, dim. 115x90mm, sveti gor/dol, ima moč LED 5W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 268 lumnov, v antracit barvi in ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
268
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Antracit
Oblika
Ovalna
Dimenzija (mm)
115x90
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center