Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stenska svetilka FORLIGHT ARA 1x 21W E27 ANTR pravokotno 230x95mm IP65

Šifra: 2744801

EAN: 8435381493714

LEDS-C4

PX-0375-ANT

No product image

Stenska svetilka FORLIGHT ARA je pravokotne oblike dimenzije 230x95mm, sveti gor/dol, ima možnost namestitve ene sijalke max. moči 21W z okovom E27, je antracit barve, ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Moč sijalke (W)
21
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Antracit
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
230x95
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center