Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stebriček Obo Bettermann ISSDHSM45EL enostranski Ovalen 675mm 80mm drugo

Šifra: 2761730

EAN: 4012195811794

Obo Bettermann

6289982 - ISSDHSM45EL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
enostranski
Oblika stebra
Ovalna
Višina stolpca (mm)
675
Širina pokrova (mm)
80
Barva stolpca
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Ožičeno
Ne
Nastavljiva
Ne
Nastavitev višine (mm)
0
Število uporabnih okrovov
2
Način pritrditve
vijak
Spremenljivka lokacije
Ne
Pritrditev na strop
Ne
Mogoča talna montaža
Da
Vhod kabla
Spodaj
Neprekinjen profil
Da
Material stolpca namestitve
Aluminij
Namestitev inštalacijskega stolpca z brezhalogenskimi materiali
Da
Površina kolone
Anodizirano
Material vrh
Aluminij
Kakovost materiala okrova
Drugo
Brezhalogenski material okrova
Da
Pokrov površine
Neobdelano
Barva pokrova
Drugo
Število particij
0
Globina stolpca (mm)
130
Širina stolpca (mm)
80
Primeren za stropno montažo
Ne
Primeren za talno montažo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center