Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Starter (za fluo sijalke) OSRAM ST-171 pak. 25 kos 30-65W 220-240V

Šifra: 1044268

EAN: 4050300854106

OSRAM-Ledvance

854106

No product image

Starter za fluorescenčne sijalke proizvajalca Osram je namenjen za vžig fluo cevi T8 moči 36W…65W in in kompaktne fluo sijalke z okovom 2G11 moči 36W.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OSRAM
Primerno za moč sijalk (W)
30-65
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Elektronski
Ne
Primerno za kompaktne fluorescenčne sijalke
Da
Primerno za metalhalogenidno sijalko
Ne
Primerno za nizkotlačno natrijevo sijalko
Ne
Primerno za fluorescenčno sijalko
Da
Vezava
Enojni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center