Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica VOLTA VOT.ST BEL 2vrst 12M 314mm 471mm 89mm IP30 QC

Šifra: 2807546

EAN: 3250616614949

HAGER

VH24AT - 0118583471

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VOLTA
Način montaže
V votli steni
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
314
Višina (mm)
471
Globina (mm)
89
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
89
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
9010
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
91,5
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Višina vgradnje (mm)
470
Vgradna širina (mm)
314
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center