Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 P/O BEL 4vrst 18M / 72M 422mm 742mm 91mm IP40

Šifra: 2725790

EAN: 3414970336200

LEGRAND

401769

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRACTIBOX3
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
4
Širina v številu modularnih razmakov
18M / 72
Širina (mm)
422
Višina (mm)
742
Globina (mm)
91
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
91
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
91
S ključavnico
Da
Višina vgradnje (mm)
756
Vgradna širina (mm)
436
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center